新潟ナニワ
新潟ナニワの 料理道具
新潟ナニワの 包丁・ナイフ・砥石
新潟ナニワの 砥石・包丁差し
砥石 中砥 ミクロンDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740233
品番
1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘度
No.1000
砥粒種類
中砥
サイズ
ジャンボ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×100×82
質量(kg)
3.6
材質
アルミナ
TKG品番(2017)
6-0321-0301
TKG品番
9-0347-0701
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88740233
1000
22644947
ID-0610
エビ印 ミクロンデラックス ジャンボ
NANIWA(ナニワ研磨工業)
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました