新潟ナニワ
新潟ナニワの 料理道具
新潟ナニワの 包丁・ナイフ・砥石
新潟ナニワの 砥石・包丁差し
砥石 中砥 ミクロンDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740251
品番
1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘度
No.1000
砥粒種類
中砥
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210× 65×32
質量(kg)
0.95
材質
アルミナ
TKG品番(2017)
6-0321-0303
TKG品番
7-0329-0703