今西製砥
今西製砥の 料理道具
今西製砥の 包丁・ナイフ・砥石
今西製砥の 砥石・包丁差し
人造青砥石(中仕上)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88740434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
特殊砥材
質量(kg)
1.5
サイズ
中
砥粒種類
中仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×74×50
粘度
#2000
TKG品番
9-0347-1602
TKG品番(2017)
6-0321-2302