シャプトン
シャプトンの 料理道具
シャプトンの 包丁・ナイフ・砥石
シャプトンの 砥石・包丁差し
シャプトンセラミック砥石 (台付) #5000 仕上
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740617
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の仕上げ砥にありがちなツルツル感がなく、くいつきが良く研磨力の優れた、仕上げ砥石。
仕様
台付
材質
アルミナ 台:木
粒度
5000
質量(kg)
1.1
色
エンジ
砥石寸法(mm)
210×70×24
TKG品番
9-0349-1001
TKG品番(2017)
6-0322-1701