シャプトンセラミック砥石 (台付) #2000 中仕上

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88740626 品番M24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中研ぎも仕上げ研ぎも兼ねられる、手間いらず時間いらずの、中砥石。

仕様台付 材質アルミナ 台:木 粒度2000 質量(kg)1.1 グリーン 砥石寸法(mm)210×70×24 TKG品番9-0349-1101 TKG品番(2017)6-0322-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88740626
2020-04-05
用途:
押切り移動刃の中仕上げ用砥ぎに使用

刃の硬度によくマッチしており、気持ち良く砥ぎ作業ができる

1人が参考にしています
対象商品:
88740626
2017-04-14
用途:
料理人です。仕事用の料理包丁全般に使っています。
株式会社モコ 様 (飲食業)

この砥石は昔の親方が愛用してきたので買いました。実際使ってみると、仕上げと中砥の中間より少し中砥寄りの感じで、研ぎやすさも刃の繊細さも気に入っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
1人が参考にしています
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする