シャプトン
シャプトンの 料理道具
シャプトンの 包丁・ナイフ・砥石
シャプトンの 砥石・包丁差し
シャプトンセラミック砥石 (台付) #1500 中砥
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740635
品番
M24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっと切れ味がおちた時に便利な、中砥石。
質量(kg)
1.1
色
ブルー
材質
アルミナ 台:木
砥石寸法(mm)
210×70×24
粒度
1500
仕様
台付
TKG品番(2017)
6-0322-1901
TKG品番
9-0349-1201