シャプトン
シャプトンの 料理道具
シャプトンの 包丁・ナイフ・砥石
シャプトンの 砥石・包丁差し
シャプトンセラミック砥石 (台付) #1000 中荒砥
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740644
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中砥だが荒砥がいらないといわれるほど良く刃が付き、荒・中兼用の砥石として便利な、中砥石。
仕様
台付
材質
アルミナ 台:木
粒度
1000
質量(kg)
1.1
色
オレンジ
砥石寸法(mm)
210×70×24
TKG品番
9-0349-1301
TKG品番(2017)
6-0322-2001