シャプトンセラミック砥石 (台付) #120 荒砥

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88740653 品番M24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

欠け刃や角度の急ぎの修正に、強力な研削力がある、荒砥石。

仕様台付 材質アルミナ 台:木 粒度120 質量(kg)1.1 ホワイト 砥石寸法(mm)210×70×24 TKG品番9-0349-1401 TKG品番(2017)6-0322-2101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88740653
2021-11-30
用途:
作業用包丁の研磨
卸売・小売業

すぐに土台が出来上がり、次の仕上げがしやすくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする