電動式 刃物水研機 (ヨコ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88741502 品番180S
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。

質量(kg)20 砥粒種類荒砥特殊、仕上 消費電力(W)200 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440 粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000 TKG品番9-0356-0401 TKG品番(2017)6-0320-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする