電動式 刃物水研機 (タテ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88741511 品番150S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。

質量(kg)12 砥粒種類中砥 消費電力(W)170 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380 粘度#600 TKG品番9-0356-0501 TKG品番(2017)6-0320-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする