曜日別特売
581023 ダイヤモンドスチール棒 マスターカットラリー 88741807

ダイヤモンドスチール棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)230
内容量1個注文コード88741807品番581023
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ダイヤモンドスチール棒の決定判!!庖丁研ぎに大変革!!ドイツ・ゾーリンゲンの数百年の刃物生産技術を元に、初めて200万個のダイヤモンド粒子を一本のスチール棒に加工することに成功しました。ダイヤモンド粒子がきわめて細かく、又均一になっている ので研いだ刃物の切れ味を持続させ、高品質に仕上げます。

刃渡り(mm)230質量(g)180呼び寸法(inch)9TKG品番9-0346-1401TKG品番(2017)6-0319-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88741825
2019-11-21
用途: 包丁、ナイフなどのメンテナンス
製造業

『ダイヤモンド粒子がきわめて細かく』あるが
思っていたよりダイヤモンドの粒子が荒い。
もう少し粒子の細かいものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする