ダイヤモンドスチール棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88741816 品番 581026
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ダイヤモンドスチール棒の決定判!!庖丁研ぎに大変革!!ドイツ・ゾーリンゲンの数百年の刃物生産技術を元に、初めて200万個のダイヤモンド粒子を一本のスチール棒に加工することに成功しました。ダイヤモンド粒子がきわめて細かく、又均一になっている ので研いだ刃物の切れ味を持続させ、高品質に仕上げます。

刃渡り(mm)260 質量(g)200 呼び寸法(inch)10 TKG品番9-0346-1402 TKG品番(2017)6-0319-1702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88741825
2019-11-21
用途:
包丁、ナイフなどのメンテナンス
製造業

『ダイヤモンド粒子がきわめて細かく』あるが
思っていたよりダイヤモンドの粒子が荒い。
もう少し粒子の細かいものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする