曜日別特売
20MZ 住友 抗菌プラスチックまな板 住ベテクノプラスチック 88742245

住友 抗菌プラスチックまな板

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×20注文コード88742245品番20MZ
参考基準価格(税別)¥27,150販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

リサイクルシステム対応。

食器洗浄機×材質ポリエチレン質量(kg)7.5耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×20TKG品番9-0361-0107TKG品番(2017)6-0330-0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88742184
2021-07-01
用途: 野菜の下処理
飲食業

小さ目ですが、いい感じの厚みもあり丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 88742227
2019-03-09
用途: 野菜のカット
株式会社姫路デリカ

大きさ、幅、厚みが程よく使い勝手が良く丈夫で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88742263
2018-04-24
用途: 調理作業時
海鮮茶屋 ぼたん家飲食業

大きさ、厚さ共に使いやすくて満足しています。
包丁での作業時もまな板の感触もよく使いやすいと思います。
ただ、熱湯消毒が出来たら尚良かったと感じました。

対象商品 : 88742211
2014-11-14
用途: 台所一般
その他業種

表面の微細なイボ状が包丁の切れ味を良くしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする