トンボ 抗菌剤入り 業務用まな板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)850×400×30 注文コード88742762 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

抗菌耐熱温度:70℃。抗菌力試験JIS規格適合品

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)850×400×30 材質ポリエチレン 質量(kg)10 TKG品番9-0362-0207 TKG品番(2017)6-0331-0207
注意
※ご注意:抗菌剤入りの業務用まな板は、抗菌剤が含まれて いるため変色することがありますが品質に何ら変わりは ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88742726
2018-05-28
用途:
作業用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする