TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
トンボ 抗菌剤入り 業務用まな板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1000×400×30
注文コード
88742796
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,100
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌耐熱温度:70℃。抗菌力試験JIS規格適合品
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1000×400×30
材質
ポリエチレン
質量(kg)
11.7
TKG品番
9-0362-0210
TKG品番(2017)
6-0331-0210
注意
※ご注意:抗菌剤入りの業務用まな板は、抗菌剤が含まれて いるため変色することがありますが品質に何ら変わりは ありません。