天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の シートタイプまな板
まな板滑リ止用シリコンマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88746244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×100
材質
シリコン
厚さ(mm)
5
質量(g)
300
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0382-0701
TKG品番(2017)
6-0347-1101