天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の シートタイプまな板
まな板滑リ止用シリコンマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88746253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×100
材質
シリコン
厚さ(mm)
5
質量(g)
400
呼び寸法(cm)
40
TKG品番
9-0382-0702
TKG品番(2017)
6-0347-1102