山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の まな板立て
プラスチック簡易まな板立て 1枚立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88746402
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×25×30
材質
ポリエチレン
サイズ
2cm用
質量(g)
80
収納枚数(枚)
1枚立
TKG品番
9-0383-0801
TKG品番(2017)
6-0346-0801