山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の まな板立て
プラスチック簡易まな板立て 2枚立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
注文コード
88746427
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×25×30
材質
ポリエチレン
サイズ
2・3cm用
質量(g)
80
収納枚数(枚)
2枚立
TKG品番
9-0383-0803
TKG品番(2017)
6-0346-0803