UK(三宝)
UK18-8パンチング木柄底平煮ざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
大
中
大
小
直径×深さ(mm)
165×160
135×140
150×150
165×160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88749482
品番
9253010
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
直径×深さ(mm)
165×160
材質
18-8ステンレス+木
サイズ
大
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0405-0901
TKG品番(2017)
6-0366-0701