豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
樹脂製 こね鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88749954
品番
A1002
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。材質:フェノール樹脂ウレタン塗装
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
480
内径(Φmm)
420
高さ(mm)
130
質量(kg)
6.5
外径×内径×高さH(mm)
約480×420×130
TKG品番
9-0399-0201
TKG品番(2017)
6-0361-0202
注意
※食器洗浄機にはご使用できません。