業務用角蒸器 2段

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)30 注文コード88752106 品番-
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)

呼び寸法(cm)30 材質21-0ステンレス 段数3 深さ(mm)112(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約2.0(茶碗約9個) TKG品番9-0409-0201 TKG品番(2017)6-0371-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88752142
2022-11-29
用途:
蒸し物料理のため
合同会社リクヨーファーム 様 (製造業)

42センチのを購入。
一度にたくさん蒸せるので、勝手がよい

対象商品:
88752151
2017-02-28
用途:
さつま芋を蒸す  さつま芋を使用した餅を蒸す
いもともや食品加工所 様 (製造業)

業務用角蒸し器二台目です。さつま芋を蒸す量が増えたので購入しました。自社で蒸す量に対して、ちょうど良い大きさで重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする