- SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用 TKG 88752404

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番(2017)6-0371-0403 注文コード88752404 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品はTKG品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

サイズ(cm)30用 サイズ30cm用 間口W×奥行D×高さH(mm)400×305×175 ガスの種類その他の都市ガス ガス消費量(kW[kcaL/h])4.7[4050] TKG品番(2017)6-0371-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする