TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの 蒸し鍋
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 36cm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ(cm)
36用
ガスの種類
LPガス
TKG品番(2017)
6-0371-0407
サイズ
36cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
460×365×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
6.8[5850]
TKG品番
9-0409-0405