- SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 39cm用 TKG 88752492

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 39cm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番(2017)6-0371-0412 注文コード88752492 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品はTKG品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

ガスの種類その他の都市ガス TKG品番(2017)6-0371-0412 サイズ39cm用 間口W×奥行D×高さH(mm)490×395×175 ガス消費量(kW[kcaL/h])8.1[6975]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする