TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 業務用レンジ/コンロ
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 42cm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752501
品番
-
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
ガスの種類
LPガス
サイズ
42cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
520×425×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
9.41[8100]
TKG品番
9-0409-0409
TKG品番(2017)
6-0371-0413