TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの 蒸し鍋
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 45cm用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番(2017)
6-0371-0416
TKG品番
9-0409-0411
注文コード
88752535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ(cm)
45用
ガスの種類
LPガス
TKG品番(2017)
6-0371-0416
サイズ
45cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×455×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
10.7[9225]
TKG品番
9-0409-0411