TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの 蒸し鍋
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 50cm用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番(2017)
6-0371-0421
注文コード
88752587
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
ガスの種類
その他の都市ガス
TKG品番(2017)
6-0371-0421
サイズ
50cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×555×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
13.1[11250]