アルマイト角型蒸器 一重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88752745 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

料理の種類や人数に応じて色々。
段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。

材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂 質量(kg)2.714 段数2 深さ(mm)120(蒸すところ) 内寸(cm)36 容量(升)(1段あたりのご飯)約3.5 サイズ(cm)36 TKG品番9-0409-0909 TKG品番(2017)6-0371-0909

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする