※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0角型蒸器 2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88752763
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応
内寸(cm)
22
材質
ステンレス
タイプ
角型
サイズ(cm)
22
段数
2
深さ(mm)
100(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約0.6
底寸法(mm)
220×220
TKG品番
9-0409-1001
TKG品番(2017)
6-0371-1001
注意
※段数は水槽を含みます。