(T)18-8角型蒸器 3段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88752851 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

料理の種類や人数に応じて色々・・・・・・・段数は水槽を含みます。

内寸(cm)24 材質本体・蓋:SUS304、蓋のツマミ・ハンドル:フェノール樹脂 サイズ(cm)24 段数3 深さ(mm)125(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約0.8 TKG品番9-0409-1102 TKG品番(2017)6-0371-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする