ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
30
材質
AL
質量(kg)
1.015
容量(kg)
(餅米)1
内径×高さH(Φmm×mm)
270× 75
TKG品番
9-0412-0201
TKG品番(2017)
6-0376-0801