ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754775
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
33
材質
AL
質量(kg)
1.075
容量(kg)
(餅米)1.4
内径×高さH(Φmm×mm)
300× 75
TKG品番
9-0412-0202
TKG品番(2017)
6-0376-0802