ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
42
注文コード
88754802
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
42
材質
AL
質量(kg)
1
容量(kg)
(餅米)3
内径×高さH(Φmm×mm)
390× 80
TKG品番
9-0412-0205
TKG品番(2017)
6-0376-0805