- アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) ヒキモト 88754845

アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)54 注文コード88754845 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法(cm)54 材質AL 質量(kg)2.5 容量(kg)(餅米)7.5 内径×高さH(Φmm×mm)510×115 TKG品番9-0412-0209 TKG品番(2017)6-0376-0809

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする