- 中華セイロ用台輪 丸型 TKG 88755457 - 中華セイロ用台輪 丸型 TKG 88755457

中華セイロ用台輪 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88755457 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

穴径:Φ20

サイズ(cm)36用 材質18-8ステンレス サイズ36cm用 外径×高さH(Φmm×mm)392×60 適合サイズ(mm)(中華セイロ)100 穴数6 TKG品番9-0412-0701 TKG品番(2017)6-0377-0501
注意
※円付鍋はアルミDON打出円付鍋《AEV02》をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする