TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの セイロ
中華セイロ用台輪 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
穴径:Φ20
サイズ(cm)
39用
材質
18-8ステンレス
サイズ
39cm用
外径×高さH(Φmm×mm)
422×60
適合サイズ(mm)
(中華セイロ)130
穴数
5
TKG品番
9-0412-0702
TKG品番(2017)
6-0377-0502
注意
※円付鍋はアルミDON打出円付鍋《AEV02》をご使用ください。