TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの セイロ
中華セイロ用台輪 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
穴径:Φ20
サイズ(cm)
42用
材質
18-8ステンレス
サイズ
42cm用
外径×高さH(Φmm×mm)
454×60
適合サイズ(mm)
(中華セイロ)150
穴数
4
TKG品番
9-0412-0703
TKG品番(2017)
6-0377-0503
注意
※円付鍋はアルミDON打出円付鍋《AEV02》をご使用ください。