長谷元
長谷元の キッチン・調理用品
長谷元の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
長谷元の お玉・レードル
HAチタン中華お玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88757252
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
本体:チタン 柄:木
質量(g)
190
目安容量(mL)
約240
寸法(直径Φ×柄)(mm)
120×390
呼び寸法(cm)
12
TKG品番
9-0426-0502
TKG品番(2017)
6-0383-0702