HAチタン中華お玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88757261 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質本体:チタン 柄:木 質量(g)200 目安容量(mL)約320 寸法(直径Φ×柄)(mm)130×390 呼び寸法(cm)13 TKG品番9-0426-0503 TKG品番(2017)6-0383-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする