アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 菜箸・揚げ物箸
ぐる麺取り箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88759781
品番
PM110
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。 (商標登録済・意匠登録済)
持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。洗浄機対応。
材質
ポリスチレン(SPS)
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
全長(mm)
300
色
黒
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0434-1401
TKG品番(2017)
6-0390-1501