18-8業務用プレス式丸カス揚げ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88760104 品番18cm/荒目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

金網端を板金で巻き締めし、中に全周芯金を入れてありますので、御使用中にたたいたりしても網が切れたり、外れたりしません。

メッシュ14 材質18-8ステンレス 直径(Φmm)180 柄長さ(mm)264 寸法(直径Φ×柄)(mm)180×264 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0435-0106 TKG品番(2017)6-0658-0106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88760165
2023-05-03
用途:
揚げ物用に。
その他業種

重くて思っていたのとは違ってました。業務用という事なのでこの重さなのでしょう。
洗濯を間違えました。持ち手が木製なら良かったかな。

対象商品:
88760165
2023-07-04
用途:
揚げ物時
飲食業

柄の長さ、網の目や大きさ共にちょうどよく使い勝手が良い

対象商品:
88760122
2018-10-07
用途:
天ぷら等の揚げ物

作りがしっかりしているため長く安心して使えると思います

対象商品:
88760122
2017-05-29
用途:
天ぷら
株式会社あどみす 様 (飲食業)

作りがシンプルでほかのカス揚げと比べると軽くできています。シンプルな分、楽に汚れが落とせるのでカウンターのお店でも重宝すると思います。網と持ち手の繋ぎも広くなっていて、しっかりしています。網が一段少し落ちているため気持ちよくカスが揚げられます。迷ったらこれでいいと思います。本当によく考えられているカス揚げです。

2人が参考にしています
対象商品:
88760156
2021-03-19
用途:
揚げ物
兵庫県営川西下加茂高層住宅自治会 様

家使いだが、大量のから揚げを作りたい衝動に駆られる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする