曜日別特売
- TSステンレス プレス式角型カス揚 新越ワークス(Three Snow) 88760506

TSステンレス プレス式角型カス揚

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88760506品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
材質ステンレス鋼サイズ柄長さ(mm)250メッシュ細目(40メッシュ)網サイズ(mm)147×145TKG品番9-0435-0402TKG品番(2017)6-0391-1102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88760506
2019-10-08
用途: 出汁すくい

丈夫でとても使いやすいです
長く使うと網が外れてきます。

対象商品 : 88760481
2017-04-25
用途: 切粉すくいとして
宏和金属株式会社

切断機の切粉をすくいとして使用。
大きさと深さが欲しかったため用途は違いましたが購入しました。
サイズと丈夫さは満足していますが、もう少し目の粗いものがあればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする