TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TKGの 裏ごし器
木枠替アミ 代用毛 細目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88761626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
桧
サイズ
36cm用
質量(g)
480
タイプ
代用毛
目の粗さ
細目(2本毛)
TKG品番
9-0439-0401
TKG品番(2017)
6-0395-0403
注意
※枠は(BUL-01)をお使いください。