木枠代用毛うらごし (24メッシュ)細目

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法6寸 注文コード88761933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
材質 呼び寸法6寸 直径×高さ(mm)180× 90 質量(g)115 目の粗さ細目(2本毛) メッシュ24 TKG品番9-0440-0201 TKG品番(2017)6-0396-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする