木枠代用毛うらごし (24メッシュ)細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88761985 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質 呼び寸法尺1 直径×高さ(mm)330×140 質量(g)600 目の粗さ細目(2本毛) メッシュ24 TKG品番9-0440-0206 TKG品番(2017)6-0396-0206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする