森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠代用毛うらごし (16メッシュ)荒目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762003
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
6寸
直径×高さ(mm)
180× 90
質量(g)
115
目の粗さ
荒目(3本毛)
メッシュ
16
TKG品番
9-0440-0208
TKG品番(2017)
6-0396-0208