森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠代用毛うらごし (16メッシュ)荒目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762012
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
7寸
直径×高さ(mm)
210× 90
質量(g)
145
目の粗さ
荒目(3本毛)
メッシュ
16
TKG品番
9-0440-0209
TKG品番(2017)
6-0396-0209