森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠ステン張うらごし(24メッシュ)中目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
7寸
直径×高さ(mm)
210×90
目の粗さ
中目
メッシュ
24
TKG品番
9-0440-0107
TKG品番(2017)
6-0396-0307