森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠ステン張絹ごし(60メッシュ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
8寸
直径×高さ(mm)
240×110
質量(g)
305
メッシュ
60
TKG品番
9-0440-0301
TKG品番(2017)
6-0396-0401